FABORY B70411.075.0475 Kiila-ankkuri, 3/4-10 kierrekoko, teräsankkuri, 3/4 tuuman ankkurihalk., 34PK | CG7PFM 166x42

FABORY B70411.075.0475 Kiila-ankkuri, 3/4-10 kierrekoko, teräsankkuri, 3/4 tuuman ankkurihalkaisija, 34PK

Tuote: CG7PFM Malli: B70411.075.0475Ristiviite: 166X42
€355.15 /pakkaus
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWedge Ankkuri
Ankkuri Dia.3 / 4 "
Ankkurin pituus4 3 / 4 "
AnkkurimateriaaliTeräs
Upotus betoniin3 1 / 4 "
Kiinnittimen viimeistelySinkitty
Suorittaa loppuunSinkitty
LuokkaEi arvosteltu
MateriaaliTeräs
Maks. Työn paksuus1"
Min. Upotus3 1 / 4 "
Seisminen HyväksyttyEi
thread Pituus2 1 / 4
Kierteen koko3 / 4-10
Perimmäinen jännitys 4000 PSI -betonissa (Lb.)11,880
Kiila -ankkurityyppiWedge Ankkuri

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaVaihtelee

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sisältää: mutteri ja aluslevy

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B70411.075.0475 Kiila-ankkuri, 3/4-10 kierrekoko, teräsankkuri, 3/4 tuuman ankkurihalkaisija, 34PK
€355.15 /pakkaus