FABORY B70411.025.0325 Wedge Anchor, 1/2-13 Thread Size, Steel Anchor, 1/4 Inch Anchor Dia., 500PK | CG7PEP 166X21

FABORY B70411.025.0325 Kiila-ankkuri, 1/2-13 kierrekoko, teräsankkuri, 1/4 tuuman ankkurihalkaisija, 500PK

Tuote: CG7PEP Malli: B70411.025.0325Ristiviite: 166X21
€536.13 /pakkaus
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWedge Ankkuri
Ankkuri Dia.1 / 4 "
Ankkurin pituus3 1 / 4 "
AnkkurimateriaaliTeräs
Upotus betoniin1 1 / 8 "
Kiinnittimen viimeistelySinkitty
Suorittaa loppuunSinkitty
LuokkaEi arvosteltu
MateriaaliTeräs
Maks. Työn paksuus1 3 / 8 "
Min. Upotus1 1 / 8 "
Seisminen HyväksyttyEi
thread Pituus2 1 / 8
Kierteen koko1 / 2-13
Perimmäinen jännitys 4000 PSI -betonissa (Lb.)1,870
Kiila -ankkurityyppiWedge Ankkuri

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaVaihtelee

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sisältää: mutteri ja aluslevy

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B70411.025.0325 Kiila-ankkuri, 1/2-13 kierrekoko, teräsankkuri, 1/4 tuuman ankkurihalkaisija, 500PK
€536.13 /pakkaus