FABORY B63270.000.0100 Seinäankkuri, Peltiruuvi/ Puuruuvi Ruuvityyppi, 7/8 tuuman porakoko, 6250PK | CG7PEL 159G90

FABORY B63270.000.0100 Seinäankkuri, peltiruuvi/puuruuviruuvityyppi, 7/8 tuuman porakoko, 6250PK

Tuote: CG7PEL Malli: B63270.000.0100Ristiviite: 159G90
€1,075.54 /pakkaus
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSeinäankkuri
AnkkurimateriaaliMuovi
Poran koko7 / 8 "
Grip-alue1"
MateriaaliMuovi
Min. Kierteen pituus2 vuonna
RuuvityyppiPeltiruuvi / puuruuvi
Koko#6 - #8 x 2 tuumaa
TyyliVaihda
Kieli Dia.#6 - #8
Seinäankkurin tyyppiOntto seinäankkuri
Seinämän paksuus1"

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B63270.000.0100 Seinäankkuri, peltiruuvi/puuruuviruuvityyppi, 7/8 tuuman porakoko, 6250PK
€1,075.54 /pakkaus