FABORY B63270.000.0025 Seinäankkuri, 5/16 tuuman porakoko, muoviankkuri, 12500PK | CG7PEG 159G87

FABORY B63270.000.0025 Seinäankkuri, 5/16 tuuman porakoko, muoviankkuri, 12500PK

Tuote: CG7PEG Malli: B63270.000.0025Ristiviite: 159G87
€1,613.30 /pakkaus
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSeinäankkuri
AnkkurimateriaaliMuovi
Poran koko5 / 16 "
Grip-alue1/8 - 1/4 "
MateriaaliMuovi
Min. Kierteen pituus1 vuonna
Koko#6 - #8 x 1 tuumaa
TyyliVaihda
Temp. alue-20 - 212 astetta F
Kieli Dia.#6 - #8
Seinäankkurin tyyppiOntto seinäankkuri
Seinämän paksuus1/8 "- 1/4"

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaVaihtelee

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sisältää: Muovinen asetusnäppäin

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B63270.000.0025 Seinäankkuri, 5/16 tuuman porakoko, muoviankkuri, 12500PK
€1,613.30 /pakkaus