FABORY B51530.037.0175 Fender Washer, 0.065 Inch Thickness, 750PK | CG7MDF 156D44

FABORY B51530.037.0175 lokasuojan aluslevy, paksuus 0.065 tuumaa, 750 PK

Varastossa
Tuote: CG7MDF Malli: B51530.037.0175Ristiviite: 156D44

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€967.85 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLokasuojan aluslevy
VäriHopea
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii pulttikokoihin3 / 8 "
StandardiASME B18.21.1
MittausjärjestelmäTuuma
Lämpötila-58 - 302 astetta F
Paksuus0.065 "
Paksuustoleranssi0.047 "- 0.080"
Pesin sisällä Dia.3 / 8 "
Aluslevyn materiaaliRuostumaton teräs
Pesimen materiaaliluokka18-8
Aluslevy OD1 3 / 4 "
Aluslevyn tyyppiLokasuojan aluslevy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.3797
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B51530.037.0175 lokasuojan aluslevy, paksuus 0.065 tuumaa, 750 PK
€967.85 /pakkaus