FABORY B51530.025.0087 Fender Washer, 0.065 Inch Thickness, 2550PK | CG7MCH 156C05

FABORY B51530.025.0087 lokasuojan aluslevy, paksuus 0.065 tuumaa, 2550 PK

Varastossa
Tuote: CG7MCH Malli: B51530.025.0087Ristiviite: 156C05

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€323.98 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLokasuojan aluslevy
VäriHopea
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii pulttikokoihin1 / 4 "
StandardiASME B18.22.1
MittausjärjestelmäTuuma
Paksuus0.065 "
Paksuustoleranssi0.047 "- 0.080"
Pesin sisällä Dia.9 / 32 "
Aluslevyn materiaaliRuostumaton teräs
Pesimen materiaaliluokka18-8
Aluslevy OD7 / 8 "
Aluslevyn tyyppiLokasuojan aluslevy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.0431
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B51530.025.0087 lokasuojan aluslevy, paksuus 0.065 tuumaa, 2550 PK
€323.98 /pakkaus