FABORY B38403.037.0001 Flat Washer, 0.125 Inch Thickness, 1400PK | CG7FXJ 42JY09

FABORY B38403.037.0001 litteä aluslevy, paksuus 0.125 tuumaa, 1400 PK

Varastossa
Tuote: CG7FXJ Malli: B38403.037.0001Ristiviite: 42JY09

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€252.77 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLitteä aluslevy
VäriHopea
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii pulttikokoihin3 / 8 "
StandardiASME B18.22.1
MittausjärjestelmäTuuma
Lämpötila-58 - 302 astetta F
Paksuus0.125 "
Pesin sisällä Dia.13 / 32 "
Aluslevyn materiaaliTeräs
Pesimen materiaaliluokkaKotelo karkaistu
Aluslevy OD7 / 8 "
Aluslevyn tyyppiLitteä aluslevy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.5836
AlkuperämaaVaihtelee

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Yleinen tarkoitus

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B38403.037.0001 litteä aluslevy, paksuus 0.125 tuumaa, 1400 PK
€252.77 /pakkaus