FABORY B38206.050.0001 Sae Washer, 0.095 Inch Thickness, 1150PK | CG7FQD 54FW38

FABORY B38206.050.0001 Sae aluslevy, paksuus 0.095 tuumaa, 1150 PK

Varastossa
Tuote: CG7FQD Malli: B38206.050.0001Ristiviite: 54FW38

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€235.58 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSAE-aluslevy
VäriHopea
Kiinnittimen viimeistelySinkki keltainen
Suorittaa loppuunSinkki keltainen
Sopii pulttikokoihin1 / 2 "
StandardiASME B18.22.1
MittausjärjestelmäTuuma
Lämpötila-58 - 302 astetta F
Paksuus0.095 "
Pesin sisällä Dia.17 / 32 "
Aluslevyn materiaaliTeräs
Pesimen materiaaliluokkaKarkaistun kautta
Aluslevy OD1 1 / 16 "
Aluslevyn tyyppiSAE Tyypin A kapea tasainen aluslevy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.6975
AlkuperämaaVaihtelee

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Yleinen tarkoitus

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B38206.050.0001 Sae aluslevy, paksuus 0.095 tuumaa, 1150 PK
€235.58 /pakkaus