FABORY B38200.062.0001 Flat Washer, 0.095 Inch Thickness, 775PK | CG7FPA 42JX24

FABORY B38200.062.0001 litteä aluslevy, paksuus 0.095 tuumaa, 775 PK

Varastossa
Tuote: CG7FPA Malli: B38200.062.0001Ristiviite: 42JX24

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€167.40 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLitteä aluslevy
VäriHopea
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii pulttikokoihin5 / 8 "
StandardiASME B18.22.1
MittausjärjestelmäTuuma
Lämpötila-58 - 302 astetta F
Paksuus0.095 "
Pesin sisällä Dia.21 / 32 "
Aluslevyn materiaaliTeräs
Pesimen materiaaliluokkaVähän hiiltä
Aluslevy OD1 5 / 16 "
Aluslevyn tyyppiLitteä aluslevy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.9184
AlkuperämaaVaihtelee

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Yleinen tarkoitus

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B38200.062.0001 litteä aluslevy, paksuus 0.095 tuumaa, 775 PK
€167.40 /pakkaus