FABORY B37020.112.0001 Jaettu lukkoaluslevy, teräs, 1-1/8 tuuman koko, 0.281 tuuman paksuus, vakiotyyppi, 175PK | CG7FAG 42JU85

FABORY B37020.112.0001 Jaettu lukkoaluslevy, teräs, koko 1-1/8 tuumaa, paksuus 0.281 tuumaa, vakiotyyppi, 175 PK

Varastossa
Tuote: CG7FAG Malli: B37020.112.0001Ristiviite: 42JU85

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€195.20 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukko aluslevy
Suorittaa loppuunSinkitty
Sopii pulttikokoihin1 1 / 8
Sisällä Dia.1.129 "
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.1.847 "
Koko1 1 / 8 "
Paksuus0.281 "
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.7744
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B37020.112.0001 Jaettu lukkoaluslevy, teräs, koko 1-1/8 tuumaa, paksuus 0.281 tuumaa, vakiotyyppi, 175 PK
€195.20 /pakkaus