FABORY B37020.056.0001 Jaettu lukkoaluslevy, teräs, koko 9/16 tuumaa, paksuus 0.141 tuumaa, vakiotyyppi, 1200PK | CG7FAF 42JU84

FABORY B37020.056.0001 Jaettu lukkoaluslevy, teräs, koko 9/16 tuumaa, paksuus 0.141 tuumaa, vakiotyyppi, 1200PK

Varastossa
Tuote: CG7FAF Malli: B37020.056.0001Ristiviite: 42JU84

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€203.62 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukko aluslevy
Suorittaa loppuunSinkitty
Sopii pulttikokoihin9 / 16 "
Sisällä Dia.0.564 "
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.0.965 "
Koko9 / 16 "
Paksuus0.141 "
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.8811
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B37020.056.0001 Jaettu lukkoaluslevy, teräs, koko 9/16 tuumaa, paksuus 0.141 tuumaa, vakiotyyppi, 1200PK
€203.62 /pakkaus