FABORY B30538.012.0200 Seinäankkuri, Phillips-ruuvityyppi, 5/16 tuuman porakoko, hiiliteräsankkuri, 1400PK | CG7DRZ 159H10

FABORY B30538.012.0200 Seinäankkuri, Phillips-ruuvityyppi, 5/16 tuuman porakoko, hiiliteräsankkuri, 1400PK

Tuote: CG7DRZ Malli: B30538.012.0200Ristiviite: 159H10
€863.52 /pakkaus
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSeinäankkuri
Ankkurin pituus2"
AnkkurimateriaaliHiiliteräs
Poran koko5 / 16 "
MateriaaliHiiliteräs
RuuvityyppiPhillips
Koko1 / 8 "x 2"
TyyliHolkki
Kieli Dia.M4
Lopullinen jännitys (paunaa)66 paunaa.
Seinäankkurin tyyppiOntto seinäankkuri
Seinämän paksuus3/8 "- 5/8"

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaVaihtelee

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sisältää: Drive

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B30538.012.0200 Seinäankkuri, Phillips-ruuvityyppi, 5/16 tuuman porakoko, hiiliteräsankkuri, 1400PK
€863.52 /pakkaus