FABORY B30537.018.0300 Wall Anchor, Phillips Screw Type, 3/8 Inch Drill Size, Carbon Steel Anchor, 600PK | CG7DRT 159H05

FABORY B30537.018.0300 Seinäankkuri, Phillips-ruuvityyppi, 3/8 tuuman porakoko, hiiliteräsankkuri, 600PK

Tuote: CG7DRT Malli: B30537.018.0300Ristiviite: 159H05
€597.62 /pakkaus
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSeinäankkuri
Ankkurin pituus3"
AnkkurimateriaaliHiiliteräs
Poran koko3 / 8 "
MateriaaliHiiliteräs
RuuvityyppiPhillips
Koko3 / 16 "x 3"
TyyliHolkki
Kieli Dia.M5
Lopullinen jännitys (paunaa)99 paunaa.
Seinäankkurin tyyppiOntto seinäankkuri
Seinämän paksuus5/8" to 1-1/4"

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B30537.018.0300 Seinäankkuri, Phillips-ruuvityyppi, 3/8 tuuman porakoko, hiiliteräsankkuri, 600PK
€597.62 /pakkaus