FABORY B30537.018.0250 Wall Anchor, 3/8 Inch Drill Size, Carbon Steel Anchor, 750PK | CG7DRR 159G95

FABORY B30537.018.0250 Seinäankkuri, 3/8 tuuman porakoko, hiiliteräsankkuri, 750PK

Tuote: CG7DRR Malli: B30537.018.0250Ristiviite: 159G95
€534.32 /pakkaus
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSeinäankkuri
Ankkurin pituus2 1 / 16 "
AnkkurimateriaaliHiiliteräs
Poran koko3 / 8 "
MateriaaliHiiliteräs
Ruuvin pituus2 1 / 16 "
RuuvityyppiPhillips
Koko# 10 x 2-1 / 16 "
TyyliHolkki
Kieli Dia.3 / 16 "
Lopullinen jännitys (paunaa)99 paunaa.
Seinäankkurin tyyppiOntto seinäankkuri
Seinämän paksuus1/8 "- 5/8"

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B30537.018.0250 Seinäankkuri, 3/8 tuuman porakoko, hiiliteräsankkuri, 750PK
€534.32 /pakkaus