FABORY B30502.010.0001 Plug Anchors, 1-7/16 Thread Size, 9/32 Inch Drill Size, Polyethylene Anchor, 25000PK | CG7DRE 159H04

FABORY B30502.010.0001 Tulppaankkurit, 1-7/16 kierrekoko, 9/32 tuuman porakoko, polyeteeniankkuri, 25000PK

Tuote: CG7DRE Malli: B30502.010.0001Ristiviite: 159H04
€1,411.37 /pakkaus
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytke ankkurit
Ankkurin pituus1 7 / 16 "
Ankkurimateriaalipolyeteeni
Poran koko9 / 32 "
Materiaalipolyeteeni
Koko# 10 - # 12 x 1-7 / 16 "
TyyliPistoke
Kieli Dia.#10 - #12
Kierteen koko1 7 / 16
Seinäankkurin tyyppiOntti tiiliankkuri

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B30502.010.0001 Tulppaankkurit, 1-7/16 kierrekoko, 9/32 tuuman porakoko, polyeteeniankkuri, 25000PK
€1,411.37 /pakkaus