Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EXTECH TM55 Digital Food Service -lämpömittari ruostumatonta terästä Lcd AG2AEW 30ZU98

EXTECH TM55 Digital Food Service -lämpömittari ruostumattomasta teräksestä, LCD

Varastossa
Tuote: AG2AEW Malli: TM55Ristiviite: 30ZU98

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€84.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDigitaalinen ruokapalvelulämpömittari
tarkkuus+/- 1 astetta F, +/- 0.5 astetta C.
Kotelon materiaaliUltraäänihitsattu kotelo mikrobilääkepinnoitteella
näyttönestekidenäyttö
Pituus4.593
Varren pituus2 13 / 32 "
Varren materiaaliRuostumaton teräs
Temp. alue-40 - 482 astetta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)18.29
Laivan leveys (cm)13.21
HS-koodi9025198080

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXTECH TM55 Digital Food Service -lämpömittari ruostumattomasta teräksestä, LCD
€84.46 / yksikkö