Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EXTECH PQ2071 Sähkönlaadun kiinnitysmittari 750v 1000a | AF9NRC 30JZ50

EXTECH PQ2071 Virtalaatuinen puristinmittari 750v 1000a

Varastossa
Tuote: AF9NRC Malli: PQ2071Ristiviite: 30JZ50

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€575.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirtapihtimittari
Kalibrointitaajuus50 / 60Hz
Counts9999
Nykyinen tarkkuus+ /-2%
TiedonkeruuTallentaa / palauttaa 99 tietojoukkoa manuaalisesti, USB
näyttöTaustavalaistu LCD
Leuan avaaminen2.16 "
Maks. AC-vahvistimet1000
Maks. AC volttia750
Maks. VA750KVA
Maks. Wattia750 kW
Käyttölämpötila alue41 astetta 104 astetta F
Vaihe-180 to + 180
Power Factor0.3 ja 1
Virtalähde9V Akku
TurvallisuusarviointiCat IV 600V
Todellinen RMSKyllä
Jännitteen tarkkuus+ /-1.2%

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1475
Laivan korkeus (cm)23.11
Laivan pituus (cm)11.94
Laivan leveys (cm)6.6
HS-koodi9030330040

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tehon tarkkuus (+/- 3%)
    • Erityisominaisuudet: Sisäänrakennettu NCV-ilmaisin, Yhdistä kaikki kolme jännitevaihetta samanaikaisesti ilman, että testijohtimia on siirrettävä vaiheesta toiseen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
EXTECH PQ2071-NIST -sähkönlaadun kiinnitysmittari 750v Nist | AF9NRD 30JZ51 PQ2071-NIST€726.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXTECH PQ2071 Virtalaatuinen puristinmittari 750v 1000a
€575.93 / yksikkö