Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EXTECH HT30 -lämpöstressimittari 32 - 122 astetta F | AC2PKX 2LVT5

EXTECH HT30 lämpöstressimittari 32 - 122 astetta F

Varastossa
Tuote: AC2PKX Malli: HT30Ristiviite: 2LVT5

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko
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
€288.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämpöstressimittari
Akun tyyppiAAA
näyttöDigitaalinen
Kosteuden tarkkuus+ /-3%
liitäntäRS232
Suhteellinen kosteusalue0%: sta 100%
Temp. tarkkuus+/- 1.1 astetta
Temp. alue32 astetta 122 astetta
Märän lampun lämpötila-alue32 astetta 122 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.252
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)29.97
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi9025803500
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Mustan maapallon lämpötila-alue (-22 - 122 astetta F)
    • Märän polttimon maapallon lämpötila-alue (32 - 122 astetta F)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXTECH HT30 lämpöstressimittari 32 - 122 astetta F
€288.66 / yksikkö