Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EXTECH EX430A digitaalinen yleismittari, 600V Max. Jännite, 10A Max. Nykyinen | CH6PDM 54YK92

EXTECH EX430A digitaalinen yleismittari, 600 V Max. Jännite, 10A Max. Nykyinen

Varastossa
Tuote: CH6PDM Malli: EX430ARistiviite: 54YK92

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€130.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDigitaalinen yleismittari
AC-vasteTRMS
Kuuluva jatkuvuusEi
Automaattinen virrankatkaisuKyllä
DC: n perustarkkuus+ /-0.3%
Akun tyyppi9V
kapasitanssi Range0.01 nF - 100 mikroF
Data HoldKyllä
TiedonkeruuEi
näyttönestekidenäyttö
Taajuusalue0.001 Hz - 10 MHz
liitäntäEi eristetty
Maks. AC-vahvistimet10A
Maks. AC volttia600V
Maks. DC-vahvistimet10A
Maks. DC-voltit600V
Maks. Ohmia40 megaohmi
Min./Max. MuistiEi
Peak HoldEi
TurvallisuusarviointiCATIII 600V
Temp. alue-4 - 1382 astetta F
Takuu3 v.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.549
AlkuperämaaKiina

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXTECH EX430A digitaalinen yleismittari, 600 V Max. Jännite, 10A Max. Nykyinen
€130.12 / yksikkö