Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EXTECH EC500 Ph / tds / cond / suolapitoisuuskynä | AE3BHF 5AY46

EXTECH EC500 Ph/tds/cond/suolaisuuskynä

Varastossa
Tuote: AE3BHF Malli: EC500Ristiviite: 5AY46

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€306.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTestimittari, pH / TDS / johtokyky / suolapitoisuuskynä
Automaattinen lämpötilakorjausKyllä
Kalibrointi1, 2 tai 3 pistettä
näyttönestekidenäyttö
Näytetty lämpötila-alue32-149 astetta F, 0-65 astetta C
Sähkönjohtavuuden tarkkuus+/- 2% FS
Sähkönjohtavuusalue0 - 19.99 mS / cm
Käyttölämpötila alue32-149 astetta
pH-alue0.00 ja 14.00
Suolapitoisuuden tarkkuus+/- 2% FS
Suolapitoisuusalue0.1 ppm (mg / l) - 9.99 ppt (g / l)
Alaluokkakannettavat
TDS-tarkkuus+/- 2% FS
TDS-alue0.1 ppm (mg / l) - 9.99 ppt (g / l)
Temp. tarkkuus+/- 1.8 astetta F / 1 astetta C.
VedenpitäväKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)23.62
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi9027808030
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Beetakerroin (kiinteä 2%)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXTECH EC500 Ph/tds/cond/suolaisuuskynä
€306.48 / yksikkö