Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EXTECH CO220 -pöytäkoneen hiilidioksidimonitori | AF7MHP 21YE40

EXTECH CO220 pöytätietokoneen hiilidioksidinäyttö

Varastossa
Tuote: AF7MHP Malli: CO220Ristiviite: 21YE40

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€425.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPöytäkoneen ilmanlaadunvalvonta
AC AdapterKyllä
hälytysVisuaalinen ja kuultava
Syvyys3.2 "
Digitaalinen lukemanestekidenäyttö
Korkeus6.1 "
Suhteellinen kosteusalue0.1 - 99.9%
Temp. alue14-140 astetta F
TyyppiHiilidioksidi
Leveys568698 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4275
Laivan korkeus (cm)23.37
Laivan pituus (cm)12.95
Laivan leveys (cm)9.91
HS-koodi9027106000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Näyttää 6 kuvaketta, jotka osoittavat sisäilman laatutason

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXTECH CO220 pöytätietokoneen hiilidioksidinäyttö
€425.76 / yksikkö