Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EXTECH 380400 Resistance Decade -laatikko 7 vuosikymmentä | AH9LYY 40JZ72

EXTECH 380400 Resistance Decade Box 7 Decades

Varastossa
Tuote: AH9LYY Malli: 380400Ristiviite: 40JZ72

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€157.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVastarinnan vuosikymmenen laatikko
tarkkuus1%
Syvyys1.375 "
Korkeus5 11 / 16 "
alue1 - 11,111,110 XNUMX ohmia
Leveys4.62 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4275
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)19.81
Laivan leveys (cm)16.26
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXTECH 380400 Resistance Decade Box 7 Decades
€157.19 / yksikkö