Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ERITECH / ERICO IBTB järjestelmien välinen joukkovelkakirjojen poisto 14-2 Awg AF2ACP 6PFR3

ERICO IBTB:n järjestelmien välinen liimauspääte 14-2 Awg

Varastossa
Tuote: AF2ACP Malli: IBTBRistiviite: 6PFR3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€39.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPohjapalkin liimaus
Johtimen koko14-2 AWG
MateriaaliABS / teräs
TyyppiJärjestelmien välinen liimaus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.16
Laivan korkeus (cm)12.95
Laivan pituus (cm)23.88
Laivan leveys (cm)11.94
HS-koodi8536904000
AlkuperämaaIN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Mittarikannan tai palvelun sisääntulolaitteiden vieressä olevat kiinnikkeet, yhdistävät / päättävät maadoitusjohtimet puhelin-, CATV-, radio- ja televisioantenneista.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ERICO IBTB:n järjestelmien välinen liimauspääte 14-2 Awg
€39.53 / yksikkö