ERICKSON CV50EM088775 päätyjyrsintäpidike, kartiomainen Cv50, 196.85 mm ulkonema, 2 tuuman kärjen halkaisija | CP4MYV 302JM8

ERICKSON CV50EM088775 päätyjyrsintäpidike, kartiomainen Cv50, ulkonema 196.85 mm, nokan halkaisija 2 tuumaa

Varastossa
Tuote: CP4MYV Malli: CV50EM088775Ristiviite: 302JM8

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€333.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMyllynpidin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.238
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
ERICKSON M16MST12040M päätyjyrsinpidike, reiän halkaisija 12.50 mm, ulkonema 35.00 mm, kärkihalkaisija 21.00 mm | CP4MNU 302XK3 M16MST12040M€248.99
ERICKSON M12MST12040M päätyjyrsinpidike, reiän halkaisija 12.50 mm, ulkonema 40.00 mm, kärkihalkaisija 21.00 mm | CP4MNV 302XK1 M12MST12040M€248.99
ERICKSON M08WST16073M päätyjyrsinpidike, 13.00 mm Nokkaläpimitta | CP4MNW 302XJ7 M08WST16073M€246.86
ERICKSON M10WST20080M päätyjyrsinpidike, 18.00 mm Nokkaläpimitta | CP4MNX 302XJ8 M10WST20080M€276.39
ERICKSON M16WST32095M päätyjyrsinpidike, 29.00 mm Nokkaläpimitta | CP4MNY 302XJ9 M16WST32095M€293.28
ERICKSON M08MST08030M päätyjyrsinpidike, halkaisija 8.50 mm, ulkonema 30.00 mm, kärkihalkaisija 13.00 mm | CP4MNZ 302XK0 M08MST08030M€248.99
ERICKSON M16MST08060M päätyjyrsinpidike, halkaisija 8.50 mm, ulkonema 60.00 mm, kärkihalkaisija 13.00 mm | CP4MPA 302XK2 M16MST08060M€248.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ERICKSON CV50EM088775 päätyjyrsintäpidike, kartiomainen Cv50, ulkonema 196.85 mm, nokan halkaisija 2 tuumaa
€333.06 / yksikkö