Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ERICKSON CV50BDL20200 päätyjyrsintäpidike, kartiomainen Cv50, halkaisija 0.7300 tuumaa, ulkonema 2 tuumaa | CP4MYC 302ZJ1

ERICKSON CV50BDL20200 päätyjyrsintäpidike, kartiomainen Cv50, halkaisija 0.7300 tuumaa, 2 tuuman projektio

Varastossa
Tuote: CP4MYC Malli: CV50BDL20200Ristiviite: 302ZJ1
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
€1,052.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMyllynpidin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.7081

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
ERICKSON M16MST12040M päätyjyrsinpidike, reiän halkaisija 12.50 mm, ulkonema 35.00 mm, kärkihalkaisija 21.00 mm | CP4MNU 302XK3 M16MST12040M€254.56
ERICKSON M12MST12040M päätyjyrsinpidike, reiän halkaisija 12.50 mm, ulkonema 40.00 mm, kärkihalkaisija 21.00 mm | CP4MNV 302XK1 M12MST12040M€249.98
ERICKSON M08WST16073M päätyjyrsinpidike, 13.00 mm Nokkaläpimitta | CP4MNW 302XJ7 M08WST16073M€248.57
ERICKSON M10WST20080M päätyjyrsinpidike, 18.00 mm Nokkaläpimitta | CP4MNX 302XJ8 M10WST20080M€278.07
ERICKSON M16WST32095M päätyjyrsinpidike, 29.00 mm Nokkaläpimitta | CP4MNY 302XJ9 M16WST32095M€297.73
ERICKSON M08MST08030M päätyjyrsinpidike, halkaisija 8.50 mm, ulkonema 30.00 mm, kärkihalkaisija 13.00 mm | CP4MNZ 302XK0 M08MST08030M€254.56
ERICKSON M16MST08060M päätyjyrsinpidike, halkaisija 8.50 mm, ulkonema 60.00 mm, kärkihalkaisija 13.00 mm | CP4MPA 302XK2 M16MST08060M€254.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ERICKSON CV50BDL20200 päätyjyrsintäpidike, kartiomainen Cv50, halkaisija 0.7300 tuumaa, 2 tuuman projektio
€1,052.00 / yksikkö