Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EREM 2477E lävistäjä 6 tuuman kokonaispituus 15/32 tuuman leuan pituus | AE3QGX 5EPT3

EREM 2477E diagonaalileikkuri 6 tuuman kokonaispituus 15/32 tuuman leuan pituus

Varastossa
Tuote: AE3QGX Malli: 2477ERistiviite: 5EPT3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€142.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEristetyt diagonaaliset leikkurit
LeikkausHuuhdella
Leikkauskapasiteetti / materiaaliKeskilanka 1/32 "ja kupari 3/64"
Käsittele väriäSininen / harmaa
Kahvan tyyppiergonominen
Leuka Bend0 Tutkinnot
Leuan pituus15 / 32 "
Leuan leveys15 / 64 "
MateriaaliKeskilanka 1/32 "ja kupari 3/64"
Ei kipinöintiäEi
Nenän tyyppiKavennettu
Kokonaispituus6"
Kevään paluuKyllä
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Jännitearvot1000V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)14.99
Laivan pituus (cm)6.86
Laivan leveys (cm)2.29
HS-koodi8203206030
AlkuperämaaCH

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EREM 2477E diagonaalileikkuri 6 tuuman kokonaispituus 15/32 tuuman leuan pituus
€142.01 / yksikkö