ENPAC 3065-BK rummun kansi, 55 gallonaa, polyeteeni, musta | AG2BKU 31DM28

ENPAC 3065-BK rummun kansi, 55 gallonaa, polyeteeni, musta

Varastossa
Tuote: AG2BKU Malli: 3065-BKRistiviite: 31DM28

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€142.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRumpukansi
VäriMusta
rakentaminenpolyeteeni
MalliKiinnitys
Avaus25-1 / 4 "
Suositeltava käyttöAvoimet tai suljetut päät rummut
Vastustuskykyinen jollekkinUseimmat kemikaalit, hapot ja liuottimet
Tyyppi55 gal.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.62
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)71.12
Laivan leveys (cm)71.12
HS-koodi3926909987

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENPAC 3065-BK rummun kansi, 55 gallonaa, polyeteeni, musta
€142.31 / yksikkö