ENPAC 3004-YE-SF turvasuppilo, ruiskuvalettu, halkaisija 26 tuumaa | AG2BKQ 31DM12

ENPAC 3004-YE-SF turvasuppilo, ruiskuvalettu, halkaisija 26 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG2BKQ Malli: 3004-YE-SFRistiviite: 31DM12

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€866.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleinen turvasuppilo
Kokoa koko26x26x5-1/2"
Rungon materiaaliErittäin tiheä polyeteeni
VäriKeltainen
rakentaminenKorkean tiheyden polyeteeni
Halkaisija26 "
TyyppiRuiskuvalettu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.15
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)71.12
Laivan leveys (cm)73.66
HS-koodi3926909987

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Assembled Size (26x26x5-1/2")
    • Ominaisuudet: Kipinöimätön liekinsammuttimella

Tuotevalikoimat

TuotteetMallirakentamineneräHinta
ENPAC 3004-YE -suppilo, ruiskuvalettu, halkaisija 26 tuumaa, keltainen | AG2BKP 31DM11 3004-KYLLÄErittäin tiheä polyeteeniYleinen suppilo€170.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENPAC 3004-YE-SF turvasuppilo, ruiskuvalettu, halkaisija 26 tuumaa
€866.81 / yksikkö