ENPAC 1299-TARP Poly-top, 95 gallonan pyörällinen polyoverpack | AC7ELL 38E805

ENPAC 1299-TARP Poly-top, 95 gallonan pyörätetylle polyoverpackille

Varastossa
Tuote: AC7ELL Malli: 1299-TARPRistiviite: 38E805

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€187.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPoly-toppi
VäriKeltainen
Korkeus23 "
MateriaaliVinyylipäällysteinen polyesteri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)50.8
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusHinta
ENPAC 2030-TARP Poly-top, 20 ja 30 gallonan polyoverpackille | AC7ELH 38E802 2030-TARP12 "€68.73
ENPAC 6595-TARP Poly-top, 65 ja 95 gallonan polyoverpackille | AC7ELJ 38E803 6595-TARP23 "€178.74
ENPAC 1259-TARP Poly-top, 50 gallonan pyörätetylle polyoverpackille | AC7ELK 38E804 1259-TARP23 "€178.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENPAC 1299-TARP Poly-top, 95 gallonan pyörätetylle polyoverpackille
€187.29 / yksikkö