ENERPAC P-392FP Jalkapumppu Yksitoiminen, 10000 Psi, Lasikuitukahva | AC3DXV 2RV20

ENERPAC P-392FP jalkapumppu yksitoiminen, 10000 Psi, lasikuitukahva

Varastossa
Tuote: AC3DXV Malli: P-392FPRistiviite: 2RV20

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,529.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen jalkapumppu
Sylinterin yhteensopivuusYksinäinen näyttelijä
Max. Virtaus nimellispaineella0.151 cu. in./isku
Maks. Käsittele vaivaa125 lbs.
Max. Käyttöpaine10000 psi
Vaiheiden lukumäärä2
Öljyn iskutilavuus iskua kohti 1. vaihe0.687 ov. sisään.
Öljyn iskutilavuus iskua kohti 2. vaihe0.151 ov. sisään.
Mäntäisku1"
Virtalähdemanuaalinen
Paineluokitus 1. vaihe200 psi
Paineluokitus 2. vaihe10000 psi
Säiliön kapasiteetti30 ov. sisään.
NopeustyyppiKaksi nopeutta
Käytettävä öljytilavuus30 ov. sisään.
Venttiilin toimintamanuaalinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.685
Laivan korkeus (cm)21.59
Laivan pituus (cm)85.09
Laivan leveys (cm)21.59
HS-koodi8413200000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Korkeapainepumppu, jota käytetään handsfree-nostoon, pultteihin tai paineen kohdistamiseen
    • Sisäinen paineenrajoitusventtiili suojaa pumppua ylikuormitukselta
    • Varustettu jalkapoljinlukolla ja siinä on kevyt rakenne helppoon ohjattavuuteen
    • Suuri jalkatyynyn vapautusventtiili tarjoaa paremman kuorman laskeutumisen hallinnan

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENERPAC P-392FP jalkapumppu yksitoiminen, 10000 Psi, lasikuitukahva
€1,529.34 / yksikkö