Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ENERGIAKETJU I-BVWD-P213GT Liitin 90 astetta 1.12 tuumaa aallotettu letku | AD9XFU 4VND9

ENERGY CHAIN I-BVWD-P213GT liitin 90 astetta 1.12 tuumaa aallotettu letku

Varastossa
Tuote: AD9XFU Malli: I-BVWD-P213GTRistiviite: 4VND9

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€32.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräliitin
VäriMusta
Liitäntätyyppi / kokoPG21
IP-luokitus66
MateriaaliErityisesti formuloidut polyamidit
Temp. alue-40 - 221 F
Letkun koko1.12 "
Tyyppi90 Tutkinnot

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)7.11
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaCH

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLiitäntätyyppi / kokoLetkun kokoHinta
ENERGIAKETJU I-BVWD-P07MGT Liitin 90 astetta 0.39 tuumaa aaltopahviputki | AD9XFP 4VND5 I-BVWD-P07MGTPG070.39 "€17.93
ENERGIAKETJU I-BVWD-P090GT Liitin 90 astetta 0.51 tuumaa aaltopahviputki | AD9XFQ 4VND6 I-BVWD-P090GTPG090.51 "€18.87
ENERGIAKETJU I-BVWD-P112GT Liitin 90 astetta 0.62 tuumaa aaltopahviputki | AD9XFR 4VND7 I-BVWD-P112GTPG110.62 "€19.66
ENERGIAKETJU I-BVWD-P167GT Liitin 90 astetta 0.83 tuumaa aallotettu letku | AD9XFT 4VND8 I-BVWD-P167GTPG160.83 "€19.95
ENERGIAKETJU I-BVWD-P299GT Liitin 90 astetta 1.35 tuumaa aaltopahviputki | AD9XFV 4VNE1 I-BVWD-P299GTPG291.35 "€46.80
ENERGIAKETJU I-BVWD-P366GT Liitin 90 astetta 1.67 tuumaa aallotettu letku | AD9XFW 4VNE2 I-BVWD-P366GTPG361.67 "€74.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENERGY CHAIN I-BVWD-P213GT liitin 90 astetta 1.12 tuumaa aallotettu letku
€32.27 / yksikkö