Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ENCORE PACKAGING K94-0110-PR Jälkiasennuskahva 3 tuuman Saniguard | AB8RWC 26Y320

ENCORE PACKAGING K94-0110-PR jälkiasennuskahva, 3 tuuman Saniguard

Varastossa
Tuote: AB8RWC Malli: K94-0110-PRRistiviite: 26Y320

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€48.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJälkiasennuskahva
MateriaaliKromattu messinki
Koko3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)12.45
Laivan pituus (cm)19.3
Laivan leveys (cm)16.26
HS-koodi8481901000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENCORE PACKAGING K94-0110-PR jälkiasennuskahva, 3 tuuman Saniguard
€48.09 / yksikkö