Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SÄHKÖMOOTTORIT JA ERIKOISTUOTTEET ESP-OL50EM1 Yksikkölaakerimoottori 1-1/2 tuuman pituus valurauta | AD8TEZ 4M159

ELECTRIC MOTORS & SPECIALTIES ESP-OL50EM1 yksikkölaakerimoottori 1-1/2 tuuman pituus valurauta

Varastossa
Tuote: AD8TEZ Malli: ESP-OL50EM1Ristiviite: 4M159

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€153.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYksikön laakerin moottori
LaakeritHolkki
Rungon halkaisija3.875 "
LiiteOpen Air-Over
kehysstandardista poikkeava
KehysmateriaaliValurauta
Täyden kuorman ampeerit1.7
HP1/15
Hz60
EristysluokkaA
Pituus vähemmän akselia3.75 "
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusH VAC/R
Moottorin suunnitteluVarjostettu pylväs
Moottorikotelon suunnitteluOpen Air-Over
Moottorin asennusasentoKaikki kulmat
Moottorin kiinnitystyyppiTaka / jalka
Moottorin akselin suunnitteluTasainen
Moottorin akselin kiertoCWLE
Moottorin alisovellusJääkaappi / pakastin
Moottorin lämpösuojausauto
MoottorityyppiVarjostettu pylväs
AsennusTaka- ja kaksoisjalka
Tyyppikilpi RPM1500
Lähtöteho50
Kokonaispituus5.25 "
Vaihe1
KiertoCWLE
Kierroslukualue1401-1500
Palvelukerroin1.0
Akselin dia.3 / 8 "
Akselin pituus1.5 "
Akselin tyyppiYhden tasainen
Lämpösuojausauto
Jännite115

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.7
Laivan korkeus (cm)20.83
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)10.67
HS-koodi8501402040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHzLaakeritRungon halkaisijaEristysluokkaPituus vähemmän akseliaMoottorin suunnitteluMoottorikotelon suunnitteluMoottorin akselin suunnitteluHinta
SÄHKÖMOOTTORIT JA ERIKOISTUOTTEET ESP-OL50EMJR21 Yksikkölaakeri Moottoriholkki 1-1/2 tuuman pituus | AC2UTR 2MY41 ESP-OL50EMJR2160Holkki3.875 "A3.75 "Varjostettu pylväsOpen Air-Over-€157.64
SÄHKÖMOOTTORIT JA ERIKOISTUOTTEET ESP-L16EM1 Yksikkölaakerimoottori 1/2 tuuman pituus holkki Cwle | AD8TET 4M153 ESP-L16EM160Holkki3.875 "A3.5 "Varjostettu pylväsTäysin suljettu ilmanvaihtokierteitetyt€120.30
SÄHKÖMOOTTORIT JA ERIKOISTUOTTEET ESP-L16EM2 Yksikkölaakeri Moottorin varjostettu napa 1/2 tuuman pituus | AD8TEU 4M154 ESP-L16EM260-3.875 "A3.5 "Varjostettu pylväsTäysin suljettu ilmanvaihto-€129.50
SÄHKÖMOOTTORIT JA ERIKOISTUOTTEET ESP-L25EM1 Yksikkölaakerimoottori 1/2 tuuman pituus Varjostettu napa | AD8TEV 4M155 ESP-L25EM160-3.875 "A3.5 "Varjostettu pylväsTäysin suljettu ilmanvaihto-€143.99
SÄHKÖMOOTTORIT JA ERIKOISTUOTTEET ESP-L25EM2 Yksikkölaakeri Moottori Cwle 1/2 tuuman pituus | AD8TEW 4M156 ESP-L25EM260-3.875 "A3.5 "Varjostettu pylväsTäysin suljettu ilmanvaihto-€153.43
SÄHKÖMOOTTORIT JA ERIKOISTUOTTEET ESP-L35EM1 Yksikkölaakerimoottori 1/2 tuuman pituus Cwle | AD8TEX 4M157 ESP-L35EM160-3.875 "A3.5 "Varjostettu pylväsTäysin suljettu ilmanvaihto-€145.90
SÄHKÖMOOTTORIT JA ERIKOISTUOTTEET ESP-L35EM2 Yksikkölaakeri Moottori Valurauta 1/2 tuuman pituus | AD8TEY 4M158 ESP-L35EM260-3.875 "A3.5 "Varjostettu pylväsTäysin suljettu ilmanvaihto-€152.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ELECTRIC MOTORS & SPECIALTIES ESP-OL50EM1 yksikkölaakerimoottori 1-1/2 tuuman pituus valurauta
€153.16 / yksikkö