Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ELKHART BRASS S-454 säädettävä hydranttiavain 1.5 - 5.0 tuumaa | AA7HVV 15Z087

ELKHART BRASS S-454 Säädettävä hydranttiavain 1.5-5.0 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA7HVV Malli: S-454Ristiviite: 15Z087

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€245.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädettävä hydranttiavain
hyödytAlle 2-1 / 2 "nastatankoliittimet, 2-1 / 2-5" keinuvipukytkimet, alle 1.75 "Pentagonin mutteri, 1.5" neliömutteri
Kahva materiaaliRuostumaton teräs
PäämateriaaliValettu mangaanipronssi
Pituus16 13 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.36
Laivan korkeus (cm)13.21
Laivan pituus (cm)48.26
Laivan leveys (cm)22.1
HS-koodi8204120000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallihyödytPituusHinta
ELKHART BRASS 454 Hydrant jakoavain säädettävä 1.5 - 2.5 tuumaa | AA7HVU 15Z086 454Vähemmän kuin 2-1 / 2 "nastaiset lukkoliittimet, 1-3 / 4" Pentagonin mutteri, 1-1 / 2 "neliömutteri18 "€203.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ELKHART BRASS S-454 Säädettävä hydranttiavain 1.5-5.0 tuumaa
€245.11 / yksikkö