Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ELKHART BRASS A-327 Keinurengas FNPSH x MNST 1-1 / 2 In | AA7HXC 15Z118

ELKHART BRASS A-327 Keinurengas FNPSH x MNST 1-1 / 2 In

Varastossa
Tuote: AA7HXC Malli: A-327Ristiviite: 15Z118

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€101.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaloletkun rokkari-sovitin
Peruskytkennän tyyppiNainen x Mies
Rungon materiaaliKarkea messinki
Yhteyden tyyppiNPSH Naaras x MNST
Koko1-1/2" x 1-1/2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.39
Laivan korkeus (cm)14.22
Laivan pituus (cm)11.68
Laivan leveys (cm)11.94
HS-koodi7412200035
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPeruskytkennän tyyppiRungon materiaaliYhteyden tyyppiKokoHinta
ELKHART BRASS A-327 Keinurengas FNST x MNST 2-1 / 2 kovaa messinkiä | AA7HXH 15Z123 -327Nainen x MiesKarkea messinkiFNST x MNST2-1/2" x 2-1/2"€101.98
ELKHART BRASS M-327 Keinuvipu MNST 1-1 / 2 kiillotettua kromia | AA7HYN 15Z151 M-327Kaksinkertainen urosKiillotettu ChromeMNST x MNST1-1/2" x 1-1/2"€23.82
ELKHART BRASS M-327-A Keinuvipu MNST 1-1 / 2 In | AA7HYR 15Z154 M-327-AKaksinkertainen urosHirvi-O-Lite (R)MNST x MNST1-1/2" x 1-1/2"€151.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ELKHART BRASS A-327 Keinurengas FNPSH x MNST 1-1 / 2 In
€101.98 / yksikkö