Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ELKAY PLASTICS M4PLW Twist Tie valkoinen 4 tuuman muovi - 10000 pakkaus | AE3ELX 5CRN5

ELKAY PLASTICS M4PLW kierresiteet, valkoinen 4 tuuman muovi - 10000 XNUMX kpl

Varastossa
Tuote: AE3ELX Malli: M4PLWRistiviite: 5CRN5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€85.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTwist-solmiot
VäriValkoinen
Pituus4"
MateriaaliLanka muovia
Leveys3 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.37
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)22.61
Laivan leveys (cm)20.07
HS-koodi8309900000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMateriaaliHinta
ELKAY PLASTICS M6PLW1K Kiertositeet Valkoinen 6 tuuman muovi - 1000 kpl pakkaus | AD6NDM 46K610 M6PLW1K6"Muovi€20.06
ELKAY PLASTICS M6PAW1K Twist Tie valkoinen 6 tuuman paperi - pakkaus 1000 | AD6NDN 46K622 M6PAW1K6"Lanka paperissa€16.87
ELKAY PLASTICS M4PAW Twist Tie valkoinen 4 tuuman paperi - 10000 pakkaus | AE3ELU 5CRN2 M4PAW4"Lanka paperissa€133.44
ELKAY PLASTICS M5PAW Twist Tie valkoinen 5 tuuman paperi - 10000 pakkaus | AE3EMA 5CRN8 M5PAW5"Lanka paperissa€105.13
ELKAY PLASTICS M5PLW Kiertositeet Valkoinen 5 tuuman muovi - 10000 pakkaus | AE3EMD 5CRP1 M5PLW5"Lanka muovia€126.92
ELKAY PLASTICS M6PAW Twist Tie valkoinen 6 tuuman paperi - 10000 pakkaus | AE3EMG 5CRP4 M6PAW6"Lanka paperissa€137.81
ELKAY PLASTICS M6PLW Kiertositeet Valkoinen 6 tuuman muovi - 10000 pakkaus | AE3EMK 5CRP7 M6PLW6"Lanka muovia€113.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ELKAY PLASTICS M4PLW kierresiteet, valkoinen 4 tuuman muovi - 10000 XNUMX kpl
€85.14 / yksikkö