Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ELESA PC.35 -paneelikiinnike Muovi Harmaa | AD6HBA 45H665

ELESA PC.35 Paneelitukipuristin muovin harmaa

Varastossa
Tuote: AD6HBA Malli: PC.35Ristiviite: 45H665

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaneelin tukikiinnike
Pohjan koko1-1/50 x 1-19/50"
Korkeus1 3 / 5 "
Pituus1 19 / 50 "
MateriaaliMuovi
Leveys1 19 / 50 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi3926909987
AlkuperämaaIT

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ELESA PC.35 Paneelitukipuristin muovin harmaa
€19.50 / yksikkö