Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ELESA NDX.T-1-1/2X0 065-B 3/4-10 putken päätykappaleet 1120 Lb musta

Varastossa
Tuote: AF8NYH Malli: NDX.T-1-1/2X0 065- B 3/4-10Ristiviite: 29AU87

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken pää
Kantavuus1120 lb
MateriaaliMuovi
Dia ulkopuolella.1.5 "
ShapePyöreä
Kierteen koko3 / 4-10
Putken seinämän koko0.065

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8487900080

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKantavuusDia ulkopuolella.ShapeKierteen kokoHinta
ELESA NDX.Q-1-1 / 2X0 065-B 3 / 4-10 Putkenpäät 1792 Lb Musta | AF8NYA 29AU80 NDX.Q-1-1/2X0 065- B 3/4-101792 lb1.5 "Neliö3 / 4-10€13.27
ELESA NDX.Q-1-1 / 2X0 120- B 3 / 8-16 Putkenpäät 1344 Lb Musta | AF8NYB 29AU81 NDX.Q-1-1/2X0 120- B 3/8-161344 lb1.5 "Neliö3 / 8-16€12.01
ELESA NDX.Q-1-1 / 2X0 120-B 1 / 2-13 Putkenpäät 1344 Lb Musta | AF8NYC 29AU82 NDX.Q-1-1/2X0 120- B 1/2-131344 lb1.5 "Neliö1 / 2-13€12.18
ELESA NDX.Q-1-1 / 2X0 120-B 5 / 8-11 Putkenpäät 1344 Lb Musta | AF8NYD 29AU83 NDX.Q-1-1/2X0 120- B 5/8-111344 lb1.5 "Neliö5 / 8-11€12.34
ELESA NDX.Q-1-1 / 2X0 120- B 3 / 4-10 Putkenpäät 1792 Lb Musta | AF8NYE 29AU84 NDX.Q-1-1/2X0 120- B 3/4-101792 lb1.5 "Neliö3 / 4-10€13.27
ELESA NDX.T-1-1 / 2X0 065- B 1 / 2-13 Putkenpäät 1120 Lb Musta | AF8NYF 29AU85 NDX.T-1-1/2X0 065- B 1/2-131120 lb1.5 "Pyöreä1 / 2-13€11.77
ELESA NDX.T-1-1 / 2X0 065- B 5 / 8-11 Putkenpäät 1120 Lb Musta | AF8NYG 29AU86 NDX.T-1-1/2X0 065- B 5/8-111120 lb1.5 "Pyöreä5 / 8-11€12.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ELESA NDX.T-1-1/2X0 065-B 3/4-10 putken päätykappaleet 1120 Lb musta
€13.28 / yksikkö