Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EGO POWER PLUS AB2000 ruohonleikkurin terä 20 tuumaa pituus 2 tuumaa leveys | AH8UBR 38ZE11

EGO POWER PLUS AB2000 ruohonleikkurin terä 20 tuumaa pituus 2 tuumaa leveys

Varastossa
Tuote: AH8UBR Malli: AB2000Ristiviite: 38ZE11

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€35.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuohonleikkurin terä
Terän tyyppi3 in 1
Keskireikä5 / 8 "
Pituus20 "
KorvaavaEGO
Paksuus0.12 "
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4725
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)5.08
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EGO POWER PLUS AB2000 ruohonleikkurin terä 20 tuumaa pituus 2 tuumaa leveys
€35.63 / yksikkö