EGA PRODUCTS CW0-36-0-3 Työtason jatkoteräs 33 - 36 tuumaa Korkeus | AD9UEA 4UYA3

EGA PRODUCTS CW0-36-0-3 Työtason jatke teräs, 33-36 tuuman korkeus

Varastossa
Tuote: AD9UEA Malli: CW0-36-0-3Ristiviite: 4UYA3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€744.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyötason lisäyksikkö
Pohjan syvyys38.25 "
Pohjan pituus38.25 "
Pohjan leveys38.25 "
Pohjan leveys38.25 "
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunEmali
Kantavuus500 lb
MateriaaliTeräs
Jalkojen lukumäärä2
Modulaaristen kansien määrä1
Kokonaiskorkeus36 "
Työlavan syvyys38.25 "
Lavan korkeus33 - 36 "
Platform Pituus38.25 "
Alustan tyyliYhden käyttöoikeuden
Alustan leveys34 11 / 16 "
Vaiheen syvyys9.5 "
Askeleen leveys35 "
PolkeaSahalaitainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 51.26
Laivan korkeus (cm)35.56
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)101.6
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusTyölavan syvyysLavan korkeusPlatform PituusAlustan leveysAskeleen leveysHinta
EGA PRODUCTS CW0-18-0-3 Työtason jatkoteräs 15 - 18 tuumaa Korkeus | AD9UDY 4UYA1 CW0-18-0-318 "38.25 "15 - 18 "38.25 "34 11 / 16 "35 "€625.25
EGA PRODUCTS CW0-27-0-3 Työtason jatke Säädettävä korkeus Teräs 27 tuuman korkeus | AD9UDZ 4UYA2 CW0-27-0-327 "39 "12 - 27 "39 "36 "36 "€745.92
EGA PRODUCTS CW0-45-0-3 Työtason jatke Säädettävä korkeus Teräs 45 tuuman korkeus | AD9UEB 4UYA4 CW0-45-0-345 "39 "12 - 45 "39 "36 "36 "€755.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EGA PRODUCTS CW0-36-0-3 Työtason jatke teräs, 33-36 tuuman korkeus
€744.40 / yksikkö