EDSAL IPS3618 paneelisarja teollisuus | AB3URW 1VG10

EDSAL IPS3618 Panel Kit Industrial

Tuote: AB3URW Malli: IPS3618Ristiviite: 1VG10
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€23.15 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaneelisarja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)217.17
Laivan leveys (cm)49.02
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
EDSAL IPS3612 -paneelisarja teollisuus | AB3UJM 1VF99 IPS3612€19.61
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EDSAL IPS3618 Panel Kit Industrial
€23.15 / yksikkö