EDSAL 1UFE3 -kaapin ruskea 78 tuuman H 36 tuuman leveys | AB3MQL

EDSAL 1UFE3 Säilytyskaappi Tan 78 tuumaa K 36 tuumaa Leveys

Tuote: AB3MQL Malli: 1UFE3
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€627.06 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäilytyskaappi
Kokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanematon
KokoonpanoKokoonpanematon
Kaapin väriRusketus
OvityyppiStandardi
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Mitata24
KahvaYksi
Lukitusjärjestelmä3-piste
MateriaaliTeräs
Ovien lukumäärä2
Laatikoiden lukumäärä0
Hyllyjen lukumäärä4
Kokonaissyvyys24 "
Kokonaiskorkeus78 "
kokonaisleveys36 "
Hyllyn kapasiteetti175 lb
VahvuusluokitusTeollinen
Laatikoiden kokonaismäärä0

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 60.39
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)204.47
Laivan leveys (cm)72.9
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapin väriKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
EDSAL 1UFD4 Säilytyskaappi Tan 66 tuumaa H 30 tuuman leveys | AB3MQC 1 UFD4Rusketus15 "66 "30 "€502.75
EDSAL 1UFD5 Säilytyskaappi Harmaa 66 tuumaa H 30 tuuman leveys | AB3MQD 1 UFD5Harmaa15 "66 "30 "€452.97
EDSAL 1UFD6 Säilytyskaappi Tan 78 tuumaa H 36 tuumaa leveys | AB3MQE 1 UFD6Rusketus18 "78 "36 "€516.55
Tarjouspyyntö
EDSAL 1UFD7 Säilytyskaappi Harmaa 72 Tuumaa H 36 Tuumaa Leveys | AB3MQF 1 UFD7Harmaa18 "72 "36 "€558.48
Tarjouspyyntö
EDSAL 1UFD8 säilytyskaappi, ruskea, 72 tuumaa, korkeus 36 tuumaa | AB3MQG 1 UFD8Rusketus24 "72 "36 "€584.21
Tarjouspyyntö
EDSAL 1UFE1 Säilytyskaappi Tan 78 tuumaa H 36 tuuman leveys | AB3MQJ 1UFE1Rusketus18 "78 "36 "€549.23
Tarjouspyyntö
EDSAL 1UFE2 -kaapinharmaa 78 tuuman H 36 tuuman leveys | AB3MQK 1UFE2Harmaa18 "78 "36 "€666.49
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EDSAL 1UFE3 Säilytyskaappi Tan 78 tuumaa K 36 tuumaa Leveys
€627.06 / yksikkö