ECONOCO RY10 Round Tubing, 1 1/4 X 120 X 1 1/4 Inch Size, Silver, Chrome | CP4CCF 45KV73

ECONOCO RY10 pyöreä letku, 1 1/4 x 120 x 1 1/4 tuuman koko, hopea, kromi

Varastossa
Tuote: CP4CCF Malli: RY10Ristiviite: 45KV73

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€242.18 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkut

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.95
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ECONOCO RY10 pyöreä letku, 1 1/4 x 120 x 1 1/4 tuuman koko, hopea, kromi
€242.18 /pakkaus