Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ECLIPSE DK-2053A Vavatankosarja 13/64 tuumaa x 32.8 jalkaa 13 kpl | AB6RUD 22C719

ECLIPSE DK-2053A Vapasarja 13/64 tuumaa x 32.8 jalkaa 13 kpl

Varastossa
Tuote: AB6RUD Malli: DK-2053ARistiviite: 22C719

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€100.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKalatikku
VäriOranssi
Pituus32.8ft.
MateriaaliLasikuitu
Pylvään halkaisija13 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.75
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)113.03
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi7019905050
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ECLIPSE DK-2053A Vapasarja 13/64 tuumaa x 32.8 jalkaa 13 kpl
€100.13 / yksikkö