Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ECLIPSE CP-315 Dieless Crimper Rg58 Rg59 Rg6 5 tuuman pituus | AB6RTE 22C696

ECLIPSE CP-315 Dieless Crimper Rg58 Rg59 Rg6 5 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AB6RTE Malli: CP-315Ristiviite: 22C696

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€44.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuristuspuristin
Säädettävämanuaalinen
KokoRG58, RG59, RG6
CutsEi
Kahvan tyyppiValettu muovi
Kokonaispituus5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)19.3
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Nauhat (ei)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ECLIPSE CP-315 Dieless Crimper Rg58 Rg59 Rg6 5 tuuman pituus
€44.82 / yksikkö