Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ECLIPSE 902-481 Knockout-lävistyssarja 10 osaa 10-mittariterästä | AH8YTT 39CG58

ECLIPSE 902-481 Knockout Punch Set 10 osaa 10 Gauge Steel

Varastossa
Tuote: AH8YTT Malli: 902-481Ristiviite: 39CG58

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€275.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräManuaalinen Knockout Punch
Koko10 mittari
Putken ja putken koko1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2", 2"
Palojen lukumäärä10

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.4589
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)39.37
Laivan leveys (cm)27.94
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ECLIPSE 902-481 Knockout Punch Set 10 osaa 10 Gauge Steel
€275.26 / yksikkö