ECLIPSE 902-480 Hydraulinen puristustyökalu 12 tonnia | AH8YTN 39CG54

ECLIPSE 902-480 Hydraulinen puristustyökalu 12 tonnia

Varastossa
Tuote: AH8YTN Malli: 902-480Ristiviite: 39CG54

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,352.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen puristustyökalu
Koko12 ton

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.4345
Laivan korkeus (cm)7.87
Laivan pituus (cm)60.2
Laivan leveys (cm)25.91
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ECLIPSE 902-480 Hydraulinen puristustyökalu 12 tonnia
€1,352.16 / yksikkö