Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ECLIPSE 300-063 Räikkäpuristin Rj11 ja Rj14 8 tuuman pituus | AB6RTM 22C704

ECLIPSE 300-063 Räikkä Crimper Rj11 ja Rj14 8 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AB6RTM Malli: 300-063Ristiviite: 22C704

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€81.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRäikkyvä Crimper
Säädettävämanuaalinen
KokoRJ11 ja RJ14
CutsKyllä
Kahvan tyyppivalettu
Kokonaispituus8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5175
Laivan korkeus (cm)14.99
Laivan pituus (cm)32.26
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Nauhat (kyllä)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ECLIPSE 300-063 Räikkä Crimper Rj11 ja Rj14 8 tuuman pituus
€81.95 / yksikkö