Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EAZYPOWER 82671 Ilma-aluksen poranterä Hss 7/16 tuumaa | AF6KLN 19TH54

EAZYPOWER 82671 Air Craft Drill Terä Hss 7/16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF6KLN Malli: 82671Ristiviite: 19TH54

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlma-aluksen poranterä
Kärki Dia.7 / 16 "
rakentaminenHSS
Halkaisija7 / 16 "
MateriaaliHSS
Palojen lukumäärä1
Kokonaispituus6"
Varren koko7 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0765
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8207504060

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKärki Dia.HalkaisijaKokonaispituusVarren kokoHinta
EAZYPOWER 82235 Air Craft Poranterä Hss 5/32 tuumaa | AF6KLP 19TH56 822355 / 32 "5 / 32 "12 "5 / 32 "€13.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EAZYPOWER 82671 Air Craft Drill Terä Hss 7/16 tuumaa
€13.45 / yksikkö