Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EAZYPOWER 79763 Poranterä Hss 1/16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF6KHE Malli: 79763Ristiviite: 19TG56
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
€2.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPoranterä
Kärki Dia.1 / 16 "
rakentaminenHSS
Halkaisija1 / 16 "
MateriaaliM2 HSS
Palojen lukumäärä2
Kokonaispituus1.875 "
Varren koko1 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8207906000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKärki Dia.HalkaisijaMateriaaliPalojen lukumääräKokonaispituusVarren kokoHinta
EAZYPOWER 82999 Poranterä Hss 7/32 tuumaa | AF6KLU 19TH70 829997 / 32 "7 / 32 "HSS112 "7 / 32 "€15.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EAZYPOWER 79763 Poranterä Hss 1/16 tuumaa
€2.85 / yksikkö